Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno220 mm
- Radio de filete2.100 mm
- Diámetro exterior245 mm
- Ancho general80 mm
- Peso12.368 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRonda
- Código de armonización8482.40.0000
- Descripción largaEl 1R220X245X80 es un anillo interior con un diámetro interior de 220 mm, un diámetro exterior de 245 mm y un ancho total de 80 mm, con un peso de 12.368 lbs.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359251302
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- UPC_NO4547359251302