Motion
2200C3

NTN
2200C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #09328500
No. Fabricante 2200C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2200C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #09328500
No. Fabricante 2200C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.101 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2200C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática cuenta con un orificio de 10 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 30 mm y un ancho de 14 mm común en los cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    2200C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359261493
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    355 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359261493

Descripción general

Descripción del fabricante
2200C3 COJINETE DE BOLA