Motion
2206KEEG15

NTN
2206KEEG15

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm Ancho, Sello de contacto completo - Ambos lados, CN
Artículo MI #09328508
No. Fabricante 2206KEEG15
Precio344.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2206KEEG15

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm Ancho, Sello de contacto completo - Ambos lados, CN
Artículo MI #09328508
No. Fabricante 2206KEEG15
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
Precio344.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.591 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2206KEEG15 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 2206KEEG15 es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 30 mm, 1:12 un orificio cónico, doble sellado y un diámetro exterior de 62 mm, ideal para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    2206KEEG15
  • Número de Upc del fabricante
    3413520080303
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1050 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520080303

Descripción general

Descripción del fabricante
2206KEEG15 COJINETE DE BOLA