Motion
2209KEEG15

NTN
2209KEEG15

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 45 mm ID, 85 mm OD, 23 mm Ancho, Sello de contacto completo - Ambos lados, CN
Artículo MI #09328513
No. Fabricante 2209KEEG15
Precio493.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2209KEEG15

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 45 mm ID, 85 mm OD, 23 mm Ancho, Sello de contacto completo - Ambos lados, CN
Artículo MI #09328513
No. Fabricante 2209KEEG15
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
Precio493.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    1.179 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2209KEEG15 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 2209KEEG15 es un cojinete de bolas autoalineable con un diámetro interior de 45 mm, un 1:12 diámetro interior cónico, doble sellado y un diámetro exterior de 85 mm, perfecto para condiciones difíciles.
  • Número de catálogo del fabricante
    2209KEEG15
  • Número de Upc del fabricante
    3413520080785
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1660 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520080785

Descripción general

Descripción del fabricante
2209KEEG15 COJINETE DE BOLA