Motion
220C3/1W

NTN
220C3/1W

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 100 mm de DI, 180 mm de DE, 34 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09328514
No. Fabricante 220C3/1W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
220C3/1W

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 100 mm de DI, 180 mm de DE, 34 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09328514
No. Fabricante 220C3/1W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    0.1200 pulg., 3.048 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3390 pulg., 34.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Peso
    7.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    220C3/1W COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 220C3/1W es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 100 mm y un diámetro exterior de 180 mm, ideal para sistemas industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    220C3/1W
  • Número de Upc del fabricante
    4547359912746
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27427 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20795 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359912746

Descripción general

Descripción del fabricante
220C3/1W COJINETE DE BOLA