Motion
22219EMW33C4

NTN
22219EMW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 170 mm D.E., 43 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09328541
No. Fabricante 22219EMW33C4
Precio1,028.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22219EMW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 170 mm D.E., 43 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09328541
No. Fabricante 22219EMW33C4
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
Precio1,028.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Peso
    8.95 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Número de Upc del fabricante
    4550253102700
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4550253102700

Descripción general

Descripción del fabricante
22219EMW33C4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS