Motion
22228EAW33C4

NTN
22228EAW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09328546
No. Fabricante 22228EAW33C4
Precio2,632.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22228EAW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09328546
No. Fabricante 22228EAW33C4
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
Precio2,632.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Peso
    30.644 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0040
  • Número de Upc del fabricante
    4550253103141
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4550253103141

Descripción general

Descripción del fabricante
22228EAW33C4 RODILLO ESFÉRICO BRG