Motion
22264EMKW33C3

NTN
22264EMKW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 580 mm D.E., 150 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #09328551
No. Fabricante 22264EMKW33C3
Precio62,781.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22264EMKW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 580 mm D.E., 150 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #09328551
No. Fabricante 22264EMKW33C3
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
Precio62,781.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Exterior Diámetro  
    580 mm
  • En general Ancho  
    150 mm
  • Peso
    383.603 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4550253103738
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4550253103738

Descripción general

Descripción del fabricante
22264EMKW33C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos