Motion
22313BKW33

NTN
22313BKW33

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 140 mm D.E., 48 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #09328557
No. Fabricante 22313BKW33
Precio769.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22313BKW33

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 140 mm D.E., 48 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #09328557
No. Fabricante 22313BKW33
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
Precio769.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4550253051138
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4550253051138

Descripción general

Descripción del fabricante
22313BKW33 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS