Motion
22324UAVS1

NTN
22324UAVS1

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #09328578
No. Fabricante 22324UAVS1
Precio3,694.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22324UAVS1

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #09328578
No. Fabricante 22324UAVS1
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
Precio3,694.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359272512
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4547359272512

Descripción general

Descripción del fabricante
22324UAVS1 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS