Motion
23020EAW33C3

NTN
23020EAW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 170 mm D.E., 37 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09328600
No. Fabricante 23020EAW33C3
Precio1,644.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23020EAW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 170 mm D.E., 37 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09328600
No. Fabricante 23020EAW33C3
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
Precio1,644.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    46 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4547359807950
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4547359807950

Descripción general

Descripción del fabricante
23020EAW33C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS