Motion
23040EMW33C4

NTN
23040EMW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 82 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09328612
No. Fabricante 23040EMW33C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23040EMW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 82 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09328612
No. Fabricante 23040EMW33C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    82 mm
  • Peso
    50.265 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4547359808513
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4547359808513

Descripción general

Descripción del fabricante
23040EMW33C4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos