Motion
2307EEG15

NTN
2307EEG15

Cojinete de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm Ancho, Sello de contacto completo - Ambos lados, CN
Artículo MI #09328626
No. Fabricante 2307EEG15
Precio432.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2307EEG15

Cojinete de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm Ancho, Sello de contacto completo - Ambos lados, CN
Artículo MI #09328626
No. Fabricante 2307EEG15
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
Precio432.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2205 pulg., 31.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    1.64 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2307EEG15 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 2307EEG15 es un cojinete de bolas autoalineable con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro interior recto, doble sellado y un diámetro exterior de 80 mm, construido para ofrecer durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    2307EEG15
  • Número de Upc del fabricante
    3413520089290
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5625 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1775 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520089290

Descripción general

Descripción del fabricante
2307EEG15 COJINETE DE BOLA