Motion
23120EKMA44

NTN
23120EKMA44

Cojinete de rodillos esféricos - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 52 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sellado
Artículo MI #09328640
No. Fabricante 23120EKMA44
Precio1,717.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23120EKMA44

Cojinete de rodillos esféricos - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 52 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sellado
Artículo MI #09328640
No. Fabricante 23120EKMA44
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
Precio1,717.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    52 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359865646
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4547359865646

Descripción general

Descripción del fabricante
23120EKMA44 RODILLO ESFÉRICO BRG