Motion
23124BKW33C3

NTN
23124BKW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #09328643
No. Fabricante 23124BKW33C3
Precio1,802.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23124BKW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #09328643
No. Fabricante 23124BKW33C3
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
Precio1,802.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ABMA 2 (pulgadas)

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Pulsado - Tipo de ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4547359280159
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4547359280159

Descripción general

Descripción del fabricante
23124BKW33C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS