Motion
23144BKC3

NTN
23144BKC3

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 370 mm D.E., 120 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #09328656
No. Fabricante 23144BKC3
Precio10,090.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23144BKC3

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 370 mm D.E., 120 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #09328656
No. Fabricante 23144BKC3
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
Precio10,090.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    370 mm
  • En general Ancho  
    120 mm
  • Peso
    112.788 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Número de Upc del fabricante
    4547359282719
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4547359282719

Descripción general

Descripción del fabricante
23144BKC3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS