Motion
23188BKW33

NTN
23188BKW33

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 720 mm D.E., 226 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #09328672
No. Fabricante 23188BKW33
Precio101,627.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23188BKW33

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 720 mm D.E., 226 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #09328672
No. Fabricante 23188BKW33
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
Precio101,627.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Exterior Diámetro  
    720 mm
  • En general Ancho  
    226 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4547359911459
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4547359911459

Descripción general

Descripción del fabricante
23188BKW33 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS