Motion
23224VKF107

NTN
23224VKF107

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #09328680
No. Fabricante 23224VKF107
Precio2,699.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23224VKF107

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #09328680
No. Fabricante 23224VKF107
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
Precio2,699.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    76 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520090975
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    3413520090975

Descripción general

Descripción del fabricante
23224VKF107 RODILLO ESFÉRICO BRG