Motion
23248VMW33C3

NTN
23248VMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #09328691
No. Fabricante 23248VMW33C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23248VMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #09328691
No. Fabricante 23248VMW33C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    240 mm
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Outside Diameter  
    440 mm
  • Overall Width  
    160 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    3413520301095
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    3413520301095

Descripción general

Descripción del fabricante
23248VMW33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo