Motion
24028EAK30W33C3

NTN
24028EAK30W33C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 69 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #09328713
No. Fabricante 24028EAK30W33C3
Precio2,953.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
24028EAK30W33C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 69 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #09328713
No. Fabricante 24028EAK30W33C3
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
Precio2,953.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    69 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    3413520091385
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    3413520091385

Descripción general

Descripción del fabricante
24028EAK30W33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG