Motion
24164EMW33

NTN
24164EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 540 mm D.E., 218 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09328737
No. Fabricante 24164EMW33
Precio61,844.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
24164EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 540 mm D.E., 218 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09328737
No. Fabricante 24164EMW33
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
Precio61,844.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    218 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359915310
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4547359915310

Descripción general

Descripción del fabricante
24164EMW33 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS