Motion
24168EMW33

NTN
24168EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 580 mm D.E., 243 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09328738
No. Fabricante 24168EMW33
Precio87,031.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
24168EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 580 mm D.E., 243 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09328738
No. Fabricante 24168EMW33
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
Precio87,031.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Exterior Diámetro  
    580 mm
  • En general Ancho  
    243 mm
  • Peso
    586.428 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Número de Upc del fabricante
    4547359915334
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4547359915334

Descripción general

Descripción del fabricante
24168EMW33 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS