Motion
29252

NTN
29252

Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
Artículo MI #09328767
No. Fabricante 29252
Precio17,750.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
29252

Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
Artículo MI #09328767
No. Fabricante 29252
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
Precio17,750.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    41.006 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359290516
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    200000 lbf
  • UPC_NO
    4547359290516

Descripción general

Descripción del fabricante
29252 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS