Motion
29334E

NTN
29334E

Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
Artículo MI #09328776
No. Fabricante 29334E
Precio8,999.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
29334E

Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
Artículo MI #09328776
No. Fabricante 29334E
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
Precio8,999.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    67 mm
  • Peso
    33.29 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520710057
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    238000 lbf
  • UPC_NO
    3413520710057

Descripción general

Descripción del fabricante
29334E RODILLO ESFÉRICO BRG