Motion
29356

NTN
29356

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 280.000 mm, 440.000 mm OD, 95.000 mm Ancho
Artículo MI #09328779
No. Fabricante 29356
Precio23,086.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
29356

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 280.000 mm, 440.000 mm OD, 95.000 mm Ancho
Artículo MI #09328779
No. Fabricante 29356
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
Precio23,086.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    95 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359290806
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    4547359290806

Descripción general

Descripción del fabricante
29356 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS