Motion
29436

NTN
29436

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 180.000 mm, 360.000 mm OD, 109.000 mm Ancho
Artículo MI #09328790
No. Fabricante 29436
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
29436

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 180.000 mm, 360.000 mm OD, 109.000 mm Ancho
Artículo MI #09328790
No. Fabricante 29436
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    109 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359291087
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    4547359291087

Descripción general

Descripción del fabricante
29436 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS