Motion
2A-6006LLBD2C3P4#01

NTN
2A-6006LLBD2C3P4#01

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09328802
No. Fabricante 2A-6006LLBD2C3P4#01
Precio851.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2A-6006LLBD2C3P4#01

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09328802
No. Fabricante 2A-6006LLBD2C3P4#01
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
Precio851.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2A-6006LLBD2C3P4#01 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2A-6006LLBD2C3P4#01 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 30 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 55 mm para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    2A-6006LLBD2C3P4#01
  • Número de Upc del fabricante
    4547359663587
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359663587

Descripción general

Descripción del fabricante
2A-6006LLBD2C3P4#01 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno