Motion
2A-BST45X100-1BL#03

NTN
2A-BST45X100-1BL#03

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, Ancho de 20 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #09328806
No. Fabricante 2A-BST45X100-1BL#03
Precio1,890.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2A-BST45X100-1BL#03

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, Ancho de 20 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #09328806
No. Fabricante 2A-BST45X100-1BL#03
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
Precio1,890.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2A-BST45X100-1BL#03 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Número de Upc del fabricante
    4547359817911
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    34500 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto ligero
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359817911

Descripción general

Descripción del fabricante
2A-BST45X100-1BL#03 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno