Motion
2F-FLW688ALLU

NTN
2F-FLW688ALLU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, sellado único, sin anillo a presión
Artículo MI #09328811
No. Fabricante 2F-FLW688ALLU
Precio42.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2F-FLW688ALLU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, sellado único, sin anillo a presión
Artículo MI #09328811
No. Fabricante 2F-FLW688ALLU
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
Precio42.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Peso
    0.009 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    2F-FLW688ALLU RESISTENTE A LA CORROSIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Número de Upc del fabricante
    4547359861778
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359861778

Descripción general

Descripción del fabricante
2F-FLW688ALLU RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos