Motion
2LA-BNS010LLBP4#01

NTN
2LA-BNS010LLBP4#01

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, Ancho de 16 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 20 °
Artículo MI #09328813
No. Fabricante 2LA-BNS010LLBP4#01
Precio1,268.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2LA-BNS010LLBP4#01

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, Ancho de 16 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 20 °
Artículo MI #09328813
No. Fabricante 2LA-BNS010LLBP4#01
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
Precio1,268.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.617 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2LA-BNS010LLBP4#01 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Número de Upc del fabricante
    4547359654370
  • RPM máximas (grasa)
    21600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359654370

Descripción general

Descripción del fabricante
2LA-BNS010LLBP4#01 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno