Motion
2N2-6305LLUA-BC3V92

NTN
2N2-6305LLUA-BC3V92

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09328814
No. Fabricante 2N2-6305LLUA-BC3V92
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2N2-6305LLUA-BC3V92

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09328814
No. Fabricante 2N2-6305LLUA-BC3V92
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.507 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2N2-6305LLUA-BC3V92 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2N2-6305LLUA-BC3V92 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 25 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 62 mm para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    2N2-6305LLUA-BC3V92
  • Número de Upc del fabricante
    4550253053446
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5280 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2270 lbf
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253053446

Descripción general

Descripción del fabricante
2N2-6305LLUA-BC3V92 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno