Motion
2TS2-6011LLBC3/EM

NTN
2TS2-6011LLBC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 90 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09328838
No. Fabricante 2TS2-6011LLBC3/EM
Precio172.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS2-6011LLBC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 90 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09328838
No. Fabricante 2TS2-6011LLBC3/EM
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
Precio172.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.855 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 2TS2-6011LLBC3/EM
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2TS2-6011LLBC3/EM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 55mm , diseño recto, sellado doble, diámetro exterior de 90mm y ancho de 18mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    2TS2-6011LLBC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253052814
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    TS2 - Temperatura estabilizada a 160C (320F)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7080 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4750 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253052814

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 2TS2-6011LLBC3/EM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good