Motion
2TS2-6205LLUAC3

NTN
2TS2-6205LLUAC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09328853
No. Fabricante 2TS2-6205LLUAC3
Precio45.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS2-6205LLUAC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09328853
No. Fabricante 2TS2-6205LLUAC3
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
Precio45.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.282 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2TS2-6205LLUAC3 PRECISIÓN
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2TS2-6205LLUAC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 25 mm de diámetro interior con sellos dobles y un diámetro exterior de 52 mm para aplicaciones de maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    2TS2-6205LLUAC3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253052869
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3147 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1765 lbf
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253052869

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS2-6205LLUAC3 PRECISIÓN