Motion
2TS2-6303EX8LLUA#02

NTN
2TS2-6303EX8LLUA#02

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro exterior, 14 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión, Holgura interna CM
Artículo MI #09328861
No. Fabricante 2TS2-6303EX8LLUA#02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS2-6303EX8LLUA#02

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro exterior, 14 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión, Holgura interna CM
Artículo MI #09328861
No. Fabricante 2TS2-6303EX8LLUA#02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    P0
  • Peso
    0.256 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2TS2-6303EX8LLUA#02 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CM
  • Descripción larga
    El 2TS2-6303EX8LLUA#02 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 17 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 47 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    2TS2-6303EX8LLUA#02
  • Número de Upc del fabricante
    4550253052913
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1470 lbf
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253052913

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS2-6303EX8LLUA#02 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno