Motion
2TS2-6306LLUAC3

NTN
2TS2-6306LLUAC3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09328864
No. Fabricante 2TS2-6306LLUAC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS2-6306LLUAC3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09328864
No. Fabricante 2TS2-6306LLUAC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2TS2-6306LLUAC3 UNIDAD DE COJINETE
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2TS2-6306LLUAC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 30 mm de diámetro con sellos dobles y un diámetro exterior de 72 mm para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    2TS2-6306LLUAC3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253052937
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253052937

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS2-6306LLUAC3 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno