Motion
2TS2-6311C4

NTN
2TS2-6311C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328865
No. Fabricante 2TS2-6311C4
Precio279.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS2-6311C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328865
No. Fabricante 2TS2-6311C4
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
Precio279.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0790 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1420 pulg., 29.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Peso
    2.987 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2TS2-6311C4 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 2TS2-6311C4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 55 mm y un diámetro exterior de 120 mm, diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    2TS2-6311C4
  • Número de Upc del fabricante
    4550253052944
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10110 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253052944

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS2-6311C4 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno