Motion
2TS2-6832C3

NTN
2TS2-6832C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328868
No. Fabricante 2TS2-6832C3
Precio1,175.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS2-6832C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328868
No. Fabricante 2TS2-6832C3
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
Precio1,175.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7870 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.646 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2TS2-6832C3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2TS2-6832C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 160 mm y un diámetro exterior de 200 mm, ideal para sistemas industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    2TS2-6832C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359916942
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12020 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12810 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359916942

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS2-6832C3 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno