Motion
2TS2-6856C3

NTN
2TS2-6856C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 280 mm Diámetro interno, 350 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328870
No. Fabricante 2TS2-6856C3
Precio14,365.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS2-6856C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 280 mm Diámetro interno, 350 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328870
No. Fabricante 2TS2-6856C3
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
Precio14,365.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2990 pulg., 33.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    350 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    13.448 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2TS2-6856C3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2TS2-6856C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 280 mm y un diámetro exterior de 350 mm, construido para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    2TS2-6856C3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253052975
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    39790 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253052975

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS2-6856C3 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo