Motion
2TS2-DF0719LLX2CS35

NTN
2TS2-DF0719LLX2CS35

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 55 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328884
No. Fabricante 2TS2-DF0719LLX2CS35
Precio69.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS2-DF0719LLX2CS35

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 55 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328884
No. Fabricante 2TS2-DF0719LLX2CS35
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
Precio69.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    2TS2-DF0719LLX2CS35 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Descripción larga
    El 2TS2-DF0719LLX2CS35 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 35 mm y diámetro exterior de 55 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    2TS2-DF0719LLX2CS35
  • Número de Upc del fabricante
    4550253053033
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253053033

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS2-DF0719LLX2CS35 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno