Motion
2TS2-DF0865LLBCS45

NTN
2TS2-DF0865LLBCS45

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 62 mm D.E., 0.9370 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #09328887
No. Fabricante 2TS2-DF0865LLBCS45
Precio76.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS2-DF0865LLBCS45

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 62 mm D.E., 0.9370 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #09328887
No. Fabricante 2TS2-DF0865LLBCS45
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
Precio76.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    0.9370 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    2TS2-DF0865LLBCS45 COJINETE DE BOLA
  • Descripción larga
    El 2TS2-DF0865LLBCS45 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 40 mm de diámetro con diámetro exterior de 62 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    2TS2-DF0865LLBCS45
  • Número de Upc del fabricante
    4550253053071
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253053071

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS2-DF0865LLBCS45 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno