Motion
2TS2-DF08A18LLCS#02

NTN
2TS2-DF08A18LLCS#02

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 66 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328888
No. Fabricante 2TS2-DF08A18LLCS#02
Precio80.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS2-DF08A18LLCS#02

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 66 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328888
No. Fabricante 2TS2-DF08A18LLCS#02
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
Precio80.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    66 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    2TS2-DF08A18LLCS#02 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Descripción larga
    El 2TS2-DF08A18LLCS#02 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 40 mm con un diámetro exterior de 66 mm para aplicaciones de trabajo pesado.
  • Número de catálogo del fabricante
    2TS2-DF08A18LLCS#02
  • Número de Upc del fabricante
    4547359652734
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359652734

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS2-DF08A18LLCS#02 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno