Motion
2TS3-6001JRXZZNX#02

NTN
2TS3-6001JRXZZNX#02

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09328901
No. Fabricante 2TS3-6001JRXZZNX#02
Precio63.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS3-6001JRXZZNX#02

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09328901
No. Fabricante 2TS3-6001JRXZZNX#02
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
Precio63.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Peso
    0.043 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    2TS3-6001JRXZZNX#02 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Descripción larga
    El 2TS3-6001JRXZZNX#02 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 12 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 28 mm para mecanismos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    2TS3-6001JRXZZNX#02
  • Número de Upc del fabricante
    4547359879346
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359879346

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS3-6001JRXZZNX#02 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos