Motion
2TS3-6305LLUA1C3V95

NTN
2TS3-6305LLUA1C3V95

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09328904
No. Fabricante 2TS3-6305LLUA1C3V95
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS3-6305LLUA1C3V95

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09328904
No. Fabricante 2TS3-6305LLUA1C3V95
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.507 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2TS3-6305LLUA1C3V95 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2TS3-6305LLUA1C3V95 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 25mm , diseño recto, sellado doble, diámetro exterior de 62mm y ancho de 17mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    2TS3-6305LLUA1C3V95
  • Número de Upc del fabricante
    4547359861822
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 390 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5280 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2270 lbf
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359861822

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS3-6305LLUA1C3V95 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo