Motion
2TS3-6317C4

NTN
2TS3-6317C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328905
No. Fabricante 2TS3-6317C4
Precio975.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS3-6317C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328905
No. Fabricante 2TS3-6317C4
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
Precio975.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6142 pulg., 41.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    9.259 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2TS3-6317C4 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 2TS3-6317C4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 85mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 180mm y ancho de 41mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    2TS3-6317C4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359879353
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 390 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33040 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21800 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359879353

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS3-6317C4 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos