Motion
30305C

NTN
30305C

Juego de rodillos cónicos - Serie Métrica
Artículo MI #09328955
No. Fabricante 30305C
Precio45.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
30305C

Juego de rodillos cónicos - Serie Métrica
Artículo MI #09328955
No. Fabricante 30305C
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
Precio45.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del cono
    17 mm
  • Copa Ancho  
    14 mm
  • Radio de filete
    0.0600 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    0.7188 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.276 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    NSK 30305C, cojinete de rodillos cónicos métricos
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 303
  • Capacidad de carga dinámica
    42000 N
  • Código de armonización
    8482.20.0040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359526189
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359526189

Descripción general

Descripción del fabricante
30305C COJINETE DE RODILLO DE CONO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados