Motion
309D

NTN
309D

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328983
No. Fabricante 309D
Precio199.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
309D

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328983
No. Fabricante 309D
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
Precio199.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0950 pulg., 2.413 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9840 pulg., 25.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    1.884 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    309D COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 309D es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 45 mm y un diámetro exterior de 100 mm, construido para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    309D
  • Número de Upc del fabricante
    4547359907711
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11915 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7081 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359907711

Descripción general

Descripción del fabricante
309D COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno