Motion
32024XU/30224U/D#01

NTN
32024XU/30224U/D#01

Copa para cojinete de rodillos cónicos - Serie Métrica
Artículo MI #09329041
No. Fabricante 32024XU/30224U/D#01
Precio2,355.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
32024XU/30224U/D#01

Copa para cojinete de rodillos cónicos - Serie Métrica
Artículo MI #09329041
No. Fabricante 32024XU/30224U/D#01
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
Precio2,355.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Copa Ancho  
    29 mm
  • Radio de filete
    0.0800 pulg.
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Peso
    22.487 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de cojinete
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Código de armonización
    8482.20.0061
  • Número de Upc del fabricante
    4547359294224
  • Material
    A través de acero endurecido
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359294224

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS 32024XU/30224U/D#01
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"