Motion
3204T2

NTN
3204T2

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20.000 mm, 47.000 mm OD, 20.600 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09329051
No. Fabricante 3204T2
Precio160.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3204T2

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20.000 mm, 47.000 mm OD, 20.600 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09329051
No. Fabricante 3204T2
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
Precio160.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Radio de filete
    0.0390 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8110 pulg., 20.600 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.8110 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.306 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    3204T2 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520095628
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    8800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3400 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
3204T2 COJINETE DE BOLA