Motion
3206B

NTN
3206B

Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9370 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #09329059
No. Fabricante 3206B
Precio190.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3206B

Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9370 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #09329059
No. Fabricante 3206B
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
Precio190.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9370 pulg., 23.800 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23.800 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    0.9370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.683 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    CZ
  • Descripción
    3206B COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520095758
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6050 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6050 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520095758

Descripción general

Descripción del fabricante
3206B COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"