Motion
3306NR

NTN
3306NR

Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 1.1890 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #09329148
No. Fabricante 3306NR
Precio199.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3306NR

Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 1.1890 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #09329148
No. Fabricante 3306NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio199.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1890 pulg., 30.200 mm
  • Ancho del anillo exterior
    30.200 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    3306NR COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359530209
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8300 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359530209

Descripción general

Descripción del fabricante
3306NR COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno